ヤボシ
単車ベアリング入(スチール製)
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ボルト
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950365
2TNB-L
50(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部117mm)
2号
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28950374
3TNB-L
75(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部128mm)
3号
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28950383
3TNB-LL
75(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部135mm)
3号
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28950399
4TNB-L
180(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部135mm)
4号
¥
7,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28950408
5TNB-L
250(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部180mm)
5号
¥
13,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください