ヤボシ
単車ベアリング入(スチール製)
トラックレール(ハンガーレール)用のM12ボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
耐荷重(kg)
75(2個当り)
ボルト
M12ボルト仕様
呼称
3号
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
内容量
1個
注意
※ナットサイズの都合上、エプロンが使用できません。M12専用の3号プレート(3PL12M)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950417
3TNB-12
¥
5,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください