曜日別特売

複車プレス(スチール製)

複車プレス(スチール製) - ヤボシ複車プレス(スチール製) - ヤボシ複車プレス(スチール製) - ヤボシ複車プレス(スチール製) - ヤボシ
(4件のレビュー)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車

用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ボルト
寸法d(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289504262FUK70(2個当り)8940標準(ネジ部50mm)1/2″9.64950311978
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
289504353FUK150(2個当り)11850標準(ネジ部58mm)5/8″12.56858372386
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
289504444FUK300(2個当り)14365標準(ネジ部82mm)5/8″12.578654226117
3,830
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28950435
2023-08-27
用途: 倉庫の扉の補修

価格重視で購入しましたが、問題なく交換できました。耐久性は今後検証したいと思います

対象商品 : 28950435
2022-07-22
用途: 倉庫の出入り口
ティティワールド製造業

シャフトの長さをもう少し長くして欲しい。(選択可能)

対象商品 : 28950435
2020-07-08
用途: 倉庫の吊り戸の戸車として使います。
不動産業

30年余り使っていた戸車を交換しました。取り付けは簡単にでき、スチール製吊り戸の開閉は快適です。

対象商品 : 28950444
2020-02-18
用途: ハンガー戸の交換用
建設業・工事業

既設の複車の交換に使いましたが、お客様にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする