ヤボシ
複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製)
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のプレス(含油合金入り)複車
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
複車
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ボルト
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950453
2FUK-L
70(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部110mm)
2号
¥
3,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28950469
3FUK-4B
150(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部82mm)
3号
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28950478
3FUK-L
150(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部106mm)
3号
¥
3,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28950487
3FUK-LL
150(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部128mm)
3号
¥
4,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28950496
4FUK-L
300(2個当り)
ロングボルト仕様(ネジ部128mm)
4号
¥
5,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください