曜日別特売

複車ベアリング入(スチール製)

複車ベアリング入(スチール製) - ヤボシ複車ベアリング入(スチール製) - ヤボシ複車ベアリング入(スチール製) - ヤボシ複車ベアリング入(スチール製) - ヤボシ
(4件のレビュー)

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車

用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車内容量1個
全7種類を絞り込む
耐荷重(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289505052FUKBE70(2個当り)8848409.6508132191/2″
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
289505143FUKBE150(2個当り)109585012.5588939235/8″
7,260
4,998
5,498(税込)
当日出荷
289505234FUKBE300(2個当り)138736512.58212144265/8″
10,850
7,898
8,688(税込)
当日出荷
289505395FUKBE500(2個当り)16888801511016553.533.53/4″
13,630
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
289505486FUKBE700(2個当り)2101101001511016063413/4″
21,340
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
289505577FUKBE1000(2個当り)2601351251913019580481″
54,580
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
289505668FUKBE1500(2個当り)3101601501914022591531″
69,580
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28950523
2023-10-09
用途: 廃業した他メーカーのレールに合う
有限会社ヤママル

図面に載せると1㎜~2㎜の隙間はあるのでヤボシ(フジ)を購入したら取り付いてくれた!ダイケンも合うと思います。ボルトがくるくる回るといけないのでハンガーも購入

1が参考にしています
対象商品 : 28950514
2023-12-02
用途: 鉄扉のメンテナンス
株式会社根本工務店

重たかったのがとても軽くなって大変喜んでもらえた。

対象商品 : 28950505
2021-12-17
用途: 付けていた物の修理、交換
農・林・水産業

元々ベアリング無しの物からの交換なので、動き、軽さは格段に良くなりました。
ただ既成扉の部品交換ではないのレールとの隙間調整には手間取り、しかも車側のナットがレールステーと干渉してしまい止まってしまう。出来れば上部ナットを厚みの薄い物があれば取り付け時の微妙な調整もしやすかったと思う。

対象商品 : 28950523
2021-10-19
用途: 木製引き分け戸の補修
株式会社すぎたに

同じ製品でしたので短時間で簡単に取替ることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする