曜日別特売

複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製)

複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) - ヤボシ複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) - ヤボシ複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) - ヤボシ複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) - ヤボシ
(1件のレビュー)

トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車

用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ボルト
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289505752FKB-L70(2個当り)ロングボルト仕様(ネジ部110mm)2号
6,720
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
289505843FKB-4B150(2個当り)ロングボルト仕様(ネジ部82mm)3号
8,150
5,698
6,268(税込)
当日出荷
289505933FKB-L150(2個当り)ロングボルト仕様(ネジ部106mm)3号
8,890
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
289506093FKB-LL150(2個当り)ロングボルト仕様(ネジ部128mm)3号
9,110
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
289506184FKB-L300(2個当り)ロングボルト仕様(ネジ部128mm)4号
12,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
289506275FKB-L500(2個当り)ロングボルト仕様(ネジ部180mm)5号
19,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
289506366FKB-L700(2個当り)ロングボルト仕様(ネジ部180mm)6号
27,510
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28950593
2022-04-20
用途: 自作ハンガーウインチ
サービス業

大型ホームセンターでも日常的に売れないものは在庫を置ず注文販売なので、納期に一週間以上要する事も有り、特殊な製品はモノタロウで探して購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする