ヤボシ
トロリー単車(スチール製)
トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途
ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
SPHC(軸受:オイルレスメタル)
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950688
2TNLL
25(1個当り)
2号
¥
1,670
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
28950697
3TNLL
3705(1個当り)
3号
¥
2,210
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28950706
4TNLL
90(1個当り)
4号
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください