ヤボシ
横受一連(スチール製)
トラックレールの受け部材として使用する金具
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール1連用
材質
SPHC
仕様
一連用
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950749
2Y1
2号
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
28950758
3Y1
3号
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
28950767
4Y1
4号
¥
1,330
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28950776
5Y1
5号
¥
3,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください