ヤボシ
横受三連(スチール製)
トラックレールの受け部材として使用する金具
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール3連用
材質
SPHC
呼称
2号
仕様
三連用
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※ドア厚制限あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950828
2Y3
¥
3,220
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください