ヤボシ
横受三連(スチール製)
トラックレールの受け部材として使用する金具
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール3連用
材質
SPHC
仕様
三連用
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950837
3Y3
3号
¥
3,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28950846
4Y3
4号
¥
5,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28950855
5Y3
5号
¥
10,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください