ヤボシ
横継受二連(スチール製)
トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕上
ウレタン塗装
材質
SPHC
仕様
二連用
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950934
2YT2
2号
¥
3,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28950943
3YT2
3号
¥
4,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28950959
4YT2
4号
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28950968
5YT2
5号
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください