ヤボシ
横継受三連(スチール製)
トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕上
ウレタン塗装
材質
SPHC
仕様
三連用
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950986
2YT3
2号
¥
6,920
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28950995
3YT3
3号
¥
7,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951004
4YT3
4号
¥
12,520
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951013
5YT3
5号
¥
21,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください