ヤボシ
天井受一連(スチール製)
トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具
仕様
一連用
材質
SPHC
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951047
2T1
2号
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951056
3T1
3号
¥
970
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28951065
4T1
4号
¥
1,370
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28951074
5T1
5号
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください