曜日別特売

天井受三連(スチール製)

天井受三連(スチール製) - ヤボシ天井受三連(スチール製) - ヤボシ天井受三連(スチール製) - ヤボシ天井受三連(スチール製) - ヤボシ天井受三連(スチール製) - ヤボシ

トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。

用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具仕様三連用材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど内容量1個
注意
※ドア厚制限あり
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289511262T32号
2,250
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
289511353T33号
2,480
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
289511444T34号
4,360
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
289511535T35号
9,280
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする