ヤボシ
天井継受一連(スチール製)
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具
仕様
一連用
材質
SPHC
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951169
2TT1
2号
¥
1,630
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28951178
3TT1
3号
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28951187
4TT1
4号
¥
3,130
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951196
5TT1
5号
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください