ヤボシ
天井継受一連(スチール製)
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具
仕様
一連用
材質
SPHC
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※天井受一連と兼用となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951205
6T1
6号
¥
8,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951214
7T1
7号
¥
16,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951223
8T1
8号
¥
26,810
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください