ヤボシ
天井継受二連(スチール製)
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具
仕様
二連用
材質
SPHC
呼称
6号
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※天井受二連と兼用となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951275
6T2
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください