ヤボシ
天井継受三連(スチール製)
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具
仕様
三連用
材質
SPHC
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951284
2TT3
2号
¥
4,870
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951293
3TT3
3号
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951309
4TT3
4号
¥
9,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951318
5TT3
5号
¥
17,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください