ヤボシ
継ボックス受(スチール製)
天井継受一連の下部分
用途
鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具
材質
SPHC
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951397
2TBX
2号
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
28951406
3TBX
3号
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28951415
4TBX
4号
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951424
5TBX
5号
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください