ヤボシ
プレート(スチール製)
扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。
用途
木製ドアに使用(ドア上部に施工)
材質
普通鋼
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
ボルト径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951546
2PL
2号
W1/2
¥
740
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
28951555
3PL
3号
W5/8
¥
1,160
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
28951573
4PL
4号
W5/8
¥
1,740
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28951589
5PL
5号
W3/4
¥
5,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951598
7PL
7号
W1
¥
6,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください