ヤボシ
フィット天井受(スチール製)
トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。
用途
レールと天井のスキマを少なくする場合に使用(天井付け施)
材質
SPHC
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※左右各1枚で1個となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951607
2FIT
2号
¥
690
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951616
3FIT
3号
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951625
4FIT
4号
¥
1,180
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951634
5FIT
5号
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください