ヤボシ
フィット天井継受(スチール製)
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途
レールと天井のスキマを少なくする場合に使用(天井付け施)
材質
SPHC
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※左右各1枚で1個となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951643
2FITT
2号
¥
1,420
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951659
3FITT
3号
¥
1,590
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951668
4FITT
4号
¥
2,270
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28951677
5FITT
5号
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください