ヤボシ
レール固定板(スチール製)
レールのガタツキ固定
用途
レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用
材質
SPHC
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。ボックス受には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951713
2KB
2号
¥
370
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
28951729
3KB
3号
¥
480
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
28951738
4KB
4号
¥
620
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951747
5KB
5号
¥
780
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください