ヤボシ
継受用レール固定板(スチール製)
レールのガタツキ固定
用途
継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用、横継受と天井継受に使用可能です。
材質
SPHC
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※継ボックス受の場合はジョインター付をご使用下さい!
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951756
2TKB
2号
¥
660
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
28951765
3TKB
3号
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951774
4TKB
4号
¥
1,150
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28951783
5TKB
5号
¥
1,390
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください