曜日別特売

リング付単車ベアリング入(スチール製)

リング付単車ベアリング入(スチール製) - ヤボシリング付単車ベアリング入(スチール製) - ヤボシリング付単車ベアリング入(スチール製) - ヤボシリング付単車ベアリング入(スチール製) - ヤボシ

トラックレール(ハンガーレール)用のリング付のベアリング入り単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。

用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。仕上クロメートメッキ材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289518082TNBERG2号25(1個当り)
3,250
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
289518173TNBERG3号37.5(1個当り)
3,850
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする