ヤボシ
ジョインター付天井継受一連(スチール製)
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕上
ウレタン塗装
材質
SPHC
仕様
一連用
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951975
2TT1-J
2号
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951993
4TT1-J
4号
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください