曜日別特売

ジョインター付継ボックス受(スチール製)

ジョインター付継ボックス受(スチール製) - ヤボシジョインター付継ボックス受(スチール製) - ヤボシジョインター付継ボックス受(スチール製) - ヤボシジョインター付継ボックス受(スチール製) - ヤボシジョインター付継ボックス受(スチール製) - ヤボシ

天井継受一連の下部分で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様

用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具仕上ウレタン塗装材質SPHC設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289520972TBX-J2号
1,940
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
289521154TBX-J4号
2,960
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする