曜日別特売

ウレタン単車(スチール製)

ウレタン単車(スチール製) - ヤボシウレタン単車(スチール製) - ヤボシウレタン単車(スチール製) - ヤボシウレタン単車(スチール製) - ヤボシ
(1件のレビュー)

トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン単車

用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ボルト
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289521242URTAN50(2個当り)標準(ネジ部57mm)2号
2,040
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
289521333URTAN55(2個当り)標準(ネジ部67mm)3号
2,610
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28952124
2020-01-30
用途: 倉庫の扉
教育・研究機関

取り付けも簡単にで動きも静かでスムーズて交換してよかったと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする