曜日別特売

単車(POM)(スチール製)

単車(POM)(スチール製) - ヤボシ単車(POM)(スチール製) - ヤボシ単車(POM)(スチール製) - ヤボシ単車(POM)(スチール製) - ヤボシ
(2件のレビュー)

トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車

用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール耐荷重(kg)50(2個当り)ボルト標準(ネジ部57mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28952167P2TAN
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: ハウスの引き戸
農・林・水産業

ハウスの引き戸の滑車がすり減って壊れたのでこちらを購入、以前購入して調子が良かったのでリピ買いです。

対象商品 : 28952167
2022-04-11
用途: 栽培ハウスの扉用
山口きのこ園農・林・水産業

既存の物は金属製車輪でしたが、錆で痛みが激しかったので樹脂製にしてみました。
静かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする