ヤボシ
トロリー単車((POM))(スチール製)
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途
静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル
耐荷重(kg)
25(1個当り)
呼称
2号
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952203
P2TNLL
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください