ヤボシ
戸当り(スチール製)
単車・複車の当たり止
用途
トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います。
材質
SPHC
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※ウレタン車・POM車をご使用の際は、パット付戸当りをご使用ください!
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952264
3TOA
3号
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
28952273
5TOA
5号
¥
1,380
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください