ヤボシ
ボルト付ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)
金属製のボルト付ガイドローラー
用途
ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼称
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952334
3BROL
磨丸鋼ST21M
3号
標準(ネジ部25mm)
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
28952343
4BROL
磨丸鋼ST22M
4号
標準(ネジ部85mm)
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28952359
5BROL
磨丸鋼ST23M
5号
標準(ネジ部77mm)
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
28952368
5BRL-L
磨丸鋼ST23M
5号
ロングボルト仕様(ネジ部115mm)
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28952377
7BROL
磨丸鋼ST23M
7号
標準(ネジ部75mm)
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください