ヤボシ
ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製)
ローラー樹脂製のボルト付ガイドローラー
用途
ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
仕上
クロメートメッキ
材質
POM
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952386
3BROL-J
3号
標準(ネジ部25mm)
¥
350
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
28952395
3BRL12J
3号
M12ボルト(ネジ部50mm)
¥
920
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28952404
4BROL-J
4号
標準(ネジ部85mm)
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28952413
5BROL-J
5号
標準(ネジ部77mm)
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28952429
5BRL-JL
5号
ロングボルト仕様(ネジ部115mm)
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください