ヤボシ
パッド付戸当S(シングル)(スチール製)
片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
用途
トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。
材質
本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952447
3PTOAS
3号
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28952456
5PTOAS
5号
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください