ヤボシ
プレート付ガイドローラー(スチール製)
プレート付のローラーが樹脂製ガイドローラー
用途
主に木製建具の下部に使用します
材質
プレート:普通鋼/ローラー:POM
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952483
3ROLPL
3号
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28952499
5ROLPL
5号
¥
2,680
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください