曜日別特売

トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製)

トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) - ヤボシ

SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。

用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど内容量1本
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28952508S2TR1818202号
12,670
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28952517S3TR1818203号
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28952526S4TR1818204号
28,670
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28952535S5TR1818205号
49,170
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09307597S2TR2727302号
17,170
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
09307606S2TR3636402号
24,670
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09307615S3TR2727303号
25,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307631S3TR3636403号
38,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307640S4TR2727304号
43,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307649S4TR3636404号
62,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307658S5TR2727305号
76,340
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307667S5TR3636405号
107,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする