ヤボシ
ガイドレール(ステンレス製)
SUS304オールステンレス製の下部ガイドレール
用途
ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質
SUS304ステンレス
仕上
ヘアーライン
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1本
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952544
S3GR18
1820
3号
¥
7,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28952553
S5GR18
1820
5号
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09307290
S3GR27
2730
3号
¥
11,670
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09307299
S3GR36
3640
3号
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09307308
S5GR27
2730
5号
¥
40,170
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。