曜日別特売

リップ付ガイドレール(ステンレス製)

リップ付ガイドレール(ステンレス製) - ヤボシリップ付ガイドレール(ステンレス製) - ヤボシリップ付ガイドレール(ステンレス製) - ヤボシリップ付ガイドレール(ステンレス製) - ヤボシリップ付ガイドレール(ステンレス製) - ヤボシリップ付ガイドレール(ステンレス製) - ヤボシリップ付ガイドレール(ステンレス製) - ヤボシリップ付ガイドレール(ステンレス製) - ヤボシ

SUS304オールステンレス製のリップ付きの下部ガイドレール

用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど内容量1本
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28952569S3LGR1818203号
8,960
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28952578S5LGR1818205号
31,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09307360S3LGR2727303号
13,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
09307369S3LGR3636403号
18,340
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09307378S5LGR2727305号
45,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする