ヤボシ
単車プレス(ステンレス製)
トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様のSUS304ステンレス製の単車(汎用品)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
SUS304ステンレス(軸受:ポリアミド樹脂)
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ボルト
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952587
S2TAN
50(2個当り)
標準(ネジ部57mm)
2号
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28952596
S3TAN
75(2個当り)
標準(ネジ部67mm)
3号
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください