ヤボシ
単車ベアリング入(ステンレス製)
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の単車(耐久性に優れています)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
ボルト
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952605
S2TANBE
SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))
50(2個当り)
標準(ネジ部57mm)
2号
¥
9,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
28952614
S3TANBE
SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))
75(2個当り)
標準(ネジ部67mm)
3号
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28952623
S4TANBE
SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))
180(2個当り)
標準(ネジ部83mm)
4号
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28952639
S5TANBE
SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS441C(焼入り))
250(2個当り)
標準(ネジ部110mm)
5号
¥
42,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください