ヤボシ
複車プレス(ステンレス製)
トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
複車
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952648
S2FUK
70(2個当り)
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
28952657
S3FUK
150(2個当り)
¥
9,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28952666
S4FUK
300(2個当り)
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください