ヤボシ
エプロン(ステンレス製)
SUS304ステンレス製で木製ドアに使用(挟み込み施工)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
吊車と扉とをつな ぐ金具で、主に木製扉に使用します(挟み込み施工)。
材質
SUS304ステンレス
仕上
ヘアーライン
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952736
S2AP
2号
¥
3,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28952745
S3AP
3号
¥
4,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28952754
S4AP
4号
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28952763
S5AP
5号
¥
23,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください