曜日別特売

トロリー単車(ステンレス製)

トロリー単車(ステンレス製) - ヤボシトロリー単車(ステンレス製) - ヤボシトロリー単車(ステンレス製) - ヤボシトロリー単車(ステンレス製) - ヤボシ

トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28952779S2TNLL25(1個当り)2号
3,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
28952788S3TNLL37.5(1個当り)3号
4,950
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
28952797S4TNLL90(1個当り)4号
6,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする