ヤボシ
横継受三連(ステンレス製)
SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304ステンレス
仕様
三連
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953025
S2YT3
2号
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953034
S3YT3
3号
¥
18,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953043
S4YT3
4号
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください