ヤボシ
天井継受一連(ステンレス製)
SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具
仕様
一連
材質
SUS304ステンレス
仕上
ヘアーライン
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953165
S2TT1
2号
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28953174
S3TT1
3号
¥
5,450
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953183
S4TT1
4号
¥
8,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953199
S5TT1
5号
¥
23,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください