ヤボシ
ボックス受(ステンレス製)
SUS304オールステンレス製の天井受一連の下部分。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受け金具
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304ステンレス
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953278
S2BX
2号
¥
1,440
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953287
S3BX
3号
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28953296
S4BX
4号
¥
2,660
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953305
S5BX
5号
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください