ヤボシ
ストッパー(ステンレス製)
トラックレールのSUS304ステンレス製エンドカバー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。
材質
SUS304ステンレス
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※トラックレールのエンドカバーです。車のストッパーには戸当りをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953357
S2ST
2号
¥
810
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953366
S3ST
3号
¥
910
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28953375
S4ST
4号
¥
1,090
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28953384
S5ST
5号
¥
1,820
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください