ヤボシ
プレート(ステンレス製)
SUS304オールステンレス製の扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
木製ドアに使用(ドア上部に施工)
材質
SUS304ステンレス
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953393
S2PL
2号
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
28953409
S3PL
3号
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28953418
S4PL
4号
¥
5,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください