ヤボシ
フィット天井受(ステンレス製)
SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受け部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
レールと天井のスキマを少なくする場合に使用(天井付け施)
材質
SUS304ステンレス
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※左右各1枚で1個となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953436
S2FIT
2号
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953445
S3FIT
3号
¥
2,640
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953454
S4FIT
4号
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください