ヤボシ
フィット天井継受(ステンレス製)
SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
レールと天井のスキマを少なくする場合に使用(天井付け施)
仕上
2B
材質
SUS304ステンレス
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※左右各1枚で1個となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953463
S2FITT
2号
¥
3,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953479
S3FITT
3号
¥
4,270
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953488
S4FITT
4号
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください